Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319D-M36 Kegelpfannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6319D-M36 Kegelpfannen
6319D-M36 Kegelpfannen
6319D-M36 Kegelpfannen
6319D-M36 Kegelpfannen
Artikel-Nr.:
     198-81943
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81943
EAN/GTIN:
     4020772081942
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
* max. übertragbare statische Schraubenkraft.
Kegelpfannen
einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür empfehlen wir DIN 6319G).
Weitere Informationen:
Größe:
M36
max.*:
394 kN
D2:
42,0
D4:
68
H3:
15
VE:
-
Gewicht:
236 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, amf kegelpfanne din 6319, 6319d-m36, 6319d, m36, kegelpfannen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 18,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,20*
€ 18,18*
Lager 198
110
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 21,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 15,89*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.