Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M10 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6334-M10 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M10 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M10 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M10 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82271
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82271
EAN/GTIN:
     4020772082277
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Anwendung:
Die Verlängerungsmutter Nr. 6334 dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1,2 x D
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M10
E:
17,77
M:
30
S:
16
VE:
25
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m10, din 6334, 6334-m10, 6334, m10, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,05*
€ 1,45*
3 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,47*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,49*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.