Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82297
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82297
EAN/GTIN:
     4020772082291
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Anwendung:
Die Verlängerungsmutter Nr. 6334 dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1,2 x D
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M14
E:
23,36
M:
42
S:
21
VE:
25
Gewicht:
73 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m14, din 6334, 6334-m14, 6334, m14, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,42*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,48*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,51*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.