Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6330B-M30 Sechskantmuttern (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6330B-M30 Sechskantmuttern (1,5 d hoch)
6330B-M30 Sechskantmuttern (1,5 d hoch)
6330B-M30 Sechskantmuttern (1,5 d hoch)
6330B-M30 Sechskantmuttern (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82479
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82479
EAN/GTIN:
     4020772082475
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Sechskantmuttern (1,5 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Verwendbar zu Kegelpfanne DIN 6319D oder DIN 6319G.
Mit dem flachen Ende verwendbar zu Scheiben DIN 6340.
Weitere Informationen:
Größe D:
M30
E:
51,28
M:
45
R:
41
S:
46
VE:
-
Gewicht:
405 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, sechskantmuttern, 6330b-m30, 6330b, m30, 1,5, d, hoch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 12,34*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 12,40*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,55*
1
€ 5,00*
ab € 9,66*
€ 13,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,12*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.