Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M22 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6331-M22 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M22 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M22 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82602
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82602
EAN/GTIN:
     4020772082604
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Vorteil:
- sehr gute Rauhheitswerte an der Spannfläche durch gedrehte Oberfläche
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M22 *
A:
6,0
D1:
40
E:
35,72
M:
33
S:
32 *
VE:
10
Gewicht:
160 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 9,91*
7 Tage
166
1
€ 5,49*
ab € 7,13*
€ 9,93*
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,94*
Lager 198
184
1
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,21*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.