Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M27 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6331-M27 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M27 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M27 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82628
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82628
EAN/GTIN:
     4020772082628
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Vorteil:
- sehr gute Rauhheitswerte an der Spannfläche durch gedrehte Oberfläche
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M27
A:
8,0
D1:
50
E:
45,63
M:
40
S:
41
VE:
-
Gewicht:
320 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 25,46*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,81*
€ 25,58*
Lager 198
159
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 26,69*
€ 5,00*
ab € 21,20*
€ 28,40*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.