Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M30 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6331-M30 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M30 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M30 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82636
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82636
EAN/GTIN:
     4020772082635
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Vorteil:
- sehr gute Rauhheitswerte an der Spannfläche durch gedrehte Oberfläche
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M30
A:
8,0
D1:
58
E:
51,28
M:
45
S:
46
VE:
-
Gewicht:
470 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 23,73*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 18,51*
€ 23,85*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 18,14*
€ 24,53*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 25,12*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.