Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M36 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6331-M36 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M36 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M36 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82644
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82644
EAN/GTIN:
     4020772082642
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Vorteil:
- sehr gute Rauhheitswerte an der Spannfläche durch gedrehte Oberfläche
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M36
A:
10,0
D1:
68
E:
61,31
M:
54
S:
55
VE:
-
Gewicht:
800 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,93*
€ 35,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,94*
€ 35,51*
6 Tage
180
€ 4,95*
ab € 31,34*
€ 42,75*
Lager 198
200
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 43,06*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,00*
€ 44,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.