Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82727
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82727
EAN/GTIN:
     4020772082727
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Anwendung:
Die Verlängerungsmutter Nr. 6334 dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1,2 x D
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M20
E:
33,53
M:
60
S:
30
VE:
10
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m20, din 6334, 6334-m20, 6334, m20, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,61*
2 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,29*
1 Tag
73
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,40*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.