Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M48 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6331-M48 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M48 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M48 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     198-82800
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82800
EAN/GTIN:
     4020772082802
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Vorteil:
- sehr gute Rauhheitswerte an der Spannfläche durch gedrehte Oberfläche
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M48
A:
14,0
D1:
92
E:
83,91
M:
72
S:
75
VE:
-
Gewicht:
2040 g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,60*
€ 91,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,65*
€ 91,89*
8 Tage
2
€ 5,49*
ab € 77,05*
€ 98,61*
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 99,33*
3 Tage
2
€ 5,45*
ab € 82,59*
€ 101,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.