Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M42 Scheiben für Spannzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6340-M42 Scheiben für Spannzeuge
6340-M42 Scheiben für Spannzeuge
6340-M42 Scheiben für Spannzeuge
6340-M42 Scheiben für Spannzeuge
6340-M42 Scheiben für Spannzeuge
Artikel-Nr.:
     198-82941
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82941
EAN/GTIN:
     4020772082949
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Scheiben für Spannzeuge
Stahl, vergütet (350 + 80 HV30)
Weitere Informationen:
Größe:
M42 *
Größe Zoll:
1 1/2
D1:
44
D2:
100
S:
15
VE:
-
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 amf, din 6340, 6340-m42, 6340, m42, scheiben, für, spannzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 22,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 17,23*
€ 23,01*
6 Tage
22
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,54*
Lager 198
24
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 27,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 22,08*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.