Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M14x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M14x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84475
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84475
EAN/GTIN:
     4020772084479
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M14x125 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
17
B2:
75
VE:
25
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: din 6379, 6379-m14x125, 6379, m14x125, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,56*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,74*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,77*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,82*
Lager 198
123
1
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.