Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 6x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 6x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 6x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84798
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84798
EAN/GTIN:
     4020772084790
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 6x 80
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
9
B2:
50
VE:
50
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m, 6x80, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,86*
2 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,89*
5 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Lager 198
200
1
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.