Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M10x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M10x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x200 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84848
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84848
EAN/GTIN:
     4020772084844
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M10x200
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
13
B2:
125
VE:
-
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m10x200, 6379, m10x200, stiftschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,65*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,69*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,72*
3 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,73*
Lager 198
400
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.