Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M14x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M14x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M14x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84897
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84897
EAN/GTIN:
     4020772084899
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M14x250 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
17
B2:
160
VE:
-
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m14x250, 6379, m14x250, stiftschrauben
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,23*
4 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 3,17*
€ 4,31*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,35*
1 Tag
43
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,38*
Lager 198
300
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.