Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M36x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M36x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85084
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85084
EAN/GTIN:
     4020772085087
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M36x250
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
51
B2:
160
VE:
-
Gewicht:
1710 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m36x250, 6379, m36x250, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 30,41*
€ 40,02*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,35*
€ 40,43*
Lager 198
16
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 48,92*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 50,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,41*
€ 51,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.