Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M16x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M16x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85472
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85472
EAN/GTIN:
     4020772085476
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m 16 x 500
din 6379
din6379 m16
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x500 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
19
B2:
315
VE:
-
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m16x500, 6379, m16x500, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 13,75*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 13,82*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 10,36*
€ 13,94*
1 Tag
11
6
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,31*
Lager 198
400
1
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.