Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M24x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M24x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85563
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85563
EAN/GTIN:
     4020772085568
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m24
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M24x125 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
35
B2:
70
VE:
-
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m24x125, 6379, m24x125, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 8,67*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 8,95*
6 Tage
270
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 10,32*
Lager 198
300
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 7,89*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.