Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M20x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M20x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x400 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-85977
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85977
EAN/GTIN:
     4020772085971
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M20x400 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
27
B2:
250
VE:
-
Gewicht:
815 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m20x400, 6379, m20x400, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 15,74*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 11,84*
€ 15,81*
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 16,06*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,30*
Lager 198
400
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.