Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M24x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M24x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M24x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-86009
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86009
EAN/GTIN:
     4020772086008
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M24x315 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
35
B2:
190
VE:
-
Gewicht:
920 g
Weitere Suchbegriffe: für, muttern, t-nuten, t, nuten, 6379-m24x315, 6379, m24x315, stiftschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,60*
€ 15,84*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 15,99*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,25*
7 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 12,89*
€ 17,49*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.