Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6362B-400X 400-1 Aufspann-Winkel, Grundkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6362B-400X 400-1 Aufspann-Winkel, Grundkörper
6362B-400X 400-1 Aufspann-Winkel, Grundkörper
6362B-400X 400-1 Aufspann-Winkel, Grundkörper
6362B-400X 400-1 Aufspann-Winkel, Grundkörper
Artikel-Nr.:
     198-86777
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86777
EAN/GTIN:
     4020772086770
Suchbegriffe:
6362b-400x
400-1
400
1
Merkmal:
Rechtwinkligkeit: 0,01/200 mm Werkstoff: Alu-Guss Richtbohrung und Mittenbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 bei Aufspann- und Grundfläche Grundfläche: mit Lochbild gemäß Tabelle bzw. Zeichnung, passend für Maschinentisch nach DIN 55201 Befestigungs- und Richtbohrung in Aufspannflächen: für Paletten Nr. 6361B und Nr. 6361D
Hinweis:
Lieferumfang einschl. Schrauben und Zylinderstifte für die Befestigung der Paletten.
Aufspann-Winkel, Grundkörper
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6362B-400x400-1
Rechtwinkligkeit:
0,024
C1 ±0,05:
84
H1 ±0,03:
280
Gewicht:
73 Kg
Größe AxB:
400x400
C ±0,09:
160
F:
360
G:
50
H <br>±0,02 <br>:
38
H2 ±0,05:
280
J:
50
K:
480
L1 ±0,013:
150
L2 ±0,013:
150
L3 ±0,013:
-
L4 ±0,013:
-
ØS:
17
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
U1 ±0,2:
150
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
Lochbild s. Skizze:
3
Weitere Suchbegriffe: aufspann-winkel, grundkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.760,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.953,99*
€ 3.515,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.916,71*
€ 3.470,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,83*
€ 3.349,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,70*
€ 3.294,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,56*
€ 3.285,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.