Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-400x400-1 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
6361D-400x400-1 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     198-86983
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86983
EAN/GTIN:
     4020772086985
Suchbegriffe:
6361d-400x400-1
6361d
400x400
1
Merkmal:
Spanngewinde (M): M12 Rasterabstand (R): 40 mm ± 0,01 mm Rasterbohrung (D): Ø 16F7 Rasterbohrung (E): 12 Parallelität: 0,01/200 mm (in befestigtem Zustand) Aufspannflächen: nach Nitrierung geschliffen Härte: 700-100 HV1 plasmanitriert Werkstoff: Einsatzstahl Richtbohrung und Mittenbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 Kontur: autogen geschnitten/gesägt
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-400x400-1
Z1 x R:
320
Z2 x R:
320
Anzahl Positionierbohrungen:
75
Gewicht:
42 Kg
Größe AxB:
400x400
H:
38
Toleranz H:
± 0,02
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
150
Richtbohrungen L3 ±0,013:
-
ØS:
13
J:
50
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
150
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.859,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.978,77*
€ 3.544,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,62*
€ 3.506,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.882,32*
€ 3.429,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.860,88*
€ 3.404,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.859,78*
€ 3.403,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.