Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6362D-400X 400-2 Aufspann-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6362D-400X 400-2 Aufspann-Winkel
6362D-400X 400-2 Aufspann-Winkel
6362D-400X 400-2 Aufspann-Winkel
6362D-400X 400-2 Aufspann-Winkel
Artikel-Nr.:
     198-87486
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87486
EAN/GTIN:
     4020772087487
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Merkmal:
Spanngewinde (M): M16 Rasterabstand (R): 50 mm ± 0,01 mm Rasterbohrung (D): Ø 22F7 Rasterbohrung (E): 13 mm Rechtwinkligkeit: 0,01/100 mm Aufspannflächen: nach Nitrierung geschliffen Härte (Aufspann-Palette): 700-100 HV1 plasmanitriert Werkstoff: Grundkörper: Alu-Guss Palette: Einsatzstahl Richtbohrung und Mittenbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 bei Aufspann- und Grundfläche Grundfläche: mit Lochbild gemäß Tabelle bzw. Zeichnung, passend für Maschinentisch nach DIN 55201 Kontur (Aufspann-Paletten): autogen geschnitten/gesägt Montierte Aufspann-Palette: gemäß Tabelle
Hinweis:
Beim Aufspann-Winkel Nr. 6362D-** setzt sich die Rechtwinkeligkeits-Toleranz aus der Toleranz des Aufspann-Winkels Nr. 6362B (Grundkörper) und der Parallelitäts-Toleranz der Palette zusammen.
Aufspann-Winkel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6362D-400x400-2
Z1 x R:
300
Z2 x R:
300
Montierte Aufspann-Paletten (je 2 St.):
6361D-400x400-2
Gewicht:
143 Kg
Größe AxB:
400x400
C ±0,09:
160
F:
360
G:
50
H <br>±0,02 <br>:
38
H2 ±0,05:
280
J:
50
K:
480
L1 ±0,013:
150
L3 ±0,013:
-
ØS:
17
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
U1 ±0,2:
150
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
Lochbild s. Skizze:
3
Weitere Suchbegriffe: 6362d-400x, 400-2, 400, 2, aufspann-winkel, aufspann, winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.425,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.638,78*
€ 5.520,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.590,22*
€ 5.462,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.470,95*
€ 5.320,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.428,21*
€ 5.269,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.425,41*
€ 5.266,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.