Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel
6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel
6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel
6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel
6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel
6364D-320X320-12 Aufspann-Würfel
Artikel-Nr.:
     198-88344
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88344
EAN/GTIN:
     4020772088347
Suchbegriffe:
6364d-320x320-12
6364d
320x320
12
Merkmal:
Spanngewinde (M): M16 Rasterabstand (R): 50 mm ± 0,01 mm Rasterbohrung (D): Ø 22F7 Rasterbohrung (E): 13 mm Rechtwinkligkeit (R): 0,01/200 mm Aufspannflächen: nach Nitrierung geschliffen Härte: 700-100 HV1 Werkstoff: Einsatzstahl Richtbohrung und Mittenbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 bei Grundfläche Grundfläche: mit Lochbild gemäß Tabelle bzw. Zeichnung, passend für Maschinentisch nach DIN 55201
Aufspann-Würfel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6364D-320x320-12
Rechtwinkligkeit:
0,03
Z1 x R:
4x50
Z2 x R:
9x50
Anzahl Positionierbohrungen:
4x50=200
Gewicht:
232 Kg
Größe:
320x320
A:
320
Toleranz A:
±0,025
K:
580
H1 ±0,03:
80
G:
38
ØS:
13
Weitere Suchbegriffe: aufspann-würfel, aufspann, würfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.288,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.495,36*
€ 13.679,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.448,40*
€ 13.623,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.313,42*
€ 13.462,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.288,49*
€ 13.433,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.