Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel
6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel
6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel
6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel
6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel
6364D-500X500-12 Aufspann-Würfel
Artikel-Nr.:
     198-88385
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88385
EAN/GTIN:
     4020772088385
Suchbegriffe:
6364d-500x500-12
6364d
500x500
12
Merkmal:
Spanngewinde (M): M16 Rasterabstand (R): 50 mm ± 0,01 mm Rasterbohrung (D): Ø 22F7 Rasterbohrung (E): 13 mm Rechtwinkligkeit (R): 0,01/200 mm Aufspannflächen: nach Nitrierung geschliffen Härte: 700-100 HV1 Werkstoff: Einsatzstahl Richtbohrung und Mittenbohrung: mit gehärteten Buchsen nach DIN 179 bei Grundfläche Grundfläche: mit Lochbild gemäß Tabelle bzw. Zeichnung, passend für Maschinentisch nach DIN 55201
Aufspann-Würfel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6364D-500x500-12
Rechtwinkligkeit:
0,05
Z1 x R:
8x50
Z2 x R:
15x50
Anzahl Positionierbohrungen:
4x144=576
Gewicht:
715 Kg
Größe:
500x500
A:
500
Toleranz A:
±0,04
K:
920
H1 ±0,03:
110
G:
57
ØS:
17
Weitere Suchbegriffe: aufspann-würfel, aufspann, würfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.535,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.668,48*
€ 29.355,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.626,84*
€ 29.305,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.535,89*
€ 29.197,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.