Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6365N-16 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6365N-16 Spannbacken, mit Spannnase
6365N-16 Spannbacken, mit Spannnase
6365N-16 Spannbacken, mit Spannnase
6365N-16 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     198-88542
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88542
EAN/GTIN:
     4020772088545
Suchbegriffe:
6365-16-001-7
6365
16
001
Anwendung:
Passend für Niederzugspanner Nr. 6365. Besonders geeignet für Werkstücke mit einer stark unebenen Oberfläche (Guss).
Spannbacken, mit Spannnase
gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
16
A:
37,5
A1:
5
B1:
29,8
C:
12,5
R:
250
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: 7, spannbacken, mit, spannnase, 6365n-16, 6365n
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,21*
€ 129,95*
Lager 198
7
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 129,96*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,27*
€ 132,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 132,93*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.