Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-071 Auflage-Anschlagstück, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-071 Auflage-Anschlagstück, rund
6363-16-071 Auflage-Anschlagstück, rund
6363-16-071 Auflage-Anschlagstück, rund
Artikel-Nr.:
     198-88872
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88872
EAN/GTIN:
     4020772088873
Suchbegriffe:
6363-16-071
6363
16
071
Auflage-Anschlagstück, rund
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-071
ØD <br>F7:
22
Anschlagmaß ØD1 ±0,01:
40
Auflagemaß H ±0,01:
30
Gewicht:
635 g
ØD2:
60,0
E:
13
F:
22
H1:
40
ØS:
17
ØS1:
26
Weitere Suchbegriffe: auflage-anschlagstück, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.