Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     198-91868
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91868
EAN/GTIN:
     4020772091866
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer.
Ausgang: PNP
Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
20
Spannmoment bei 5 bar:
15 Nm
Haltemoment max.:
54 Nm
Gewicht:
550 g
A:
12
B:
60
C:
3,0
C1:
39
C2:
22
C3:
8
D1:
6,5
D2 H7:
5
E:
32
E1:
42,0
E2:
52
H:
15,0
H1:
14,0
H2:
158
H3:
15,0
H4:
69
H5:
120
H6 +0,1:
25
I:
18
J:
53
L:
30
N ±0,1:
20
N1 ±0,1:
15
R:
G1/8
T:
8
T1:
6
Kolben-Ø<br>:
20
Weitere Suchbegriffe: doppeltwirkend, 6828m-20, 6828m, 20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,04*
€ 608,05*
Lager 198
7
Frei Haus
ab € 485,04*
€ 608,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,87*
€ 629,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,71*
€ 632,64*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,06*
€ 723,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,14*
€ 674,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.