Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828SPL-50 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828SPL-50 Spannarm
6828SPL-50 Spannarm
6828SPL-50 Spannarm
Artikel-Nr.:
     198-92072
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92072
EAN/GTIN:
     4020772092078
Suchbegriffe:
Pneumatik-Spannarm
Pneumatikspannarm
Spannarm
aus Stahl, für schwere Pneumatikspanner Nr. 6828U, Größe 40, 50, 63.
Weitere Informationen:
Größe:
50
Artikel-Nr.:
6828SPL-50
A -0,1:
20
A1 ±0,1:
34,0
A2:
44
A3:
68
B:
144
Gewicht:
855 g
Weitere Suchbegriffe: 6828spl-50, 6828spl, 50, spannarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
11
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 135,18*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,65*
€ 141,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 142,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,16*
€ 155,03*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.