Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828SPL-63 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828SPL-63 Spannarm
6828SPL-63 Spannarm
6828SPL-63 Spannarm
Artikel-Nr.:
     198-92130
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92130
EAN/GTIN:
     4020772092139
Suchbegriffe:
Pneumatik-Spannarm
Pneumatikspannarm
Spannarm
aus Stahl, für schwere Pneumatikspanner Nr. 6828U, Größe 40, 50, 63.
Weitere Informationen:
Größe:
63
Artikel-Nr.:
6828SPL-63
A -0,1:
20
A1 ±0,1:
37,0
A2:
47
A3:
78
B:
144
Gewicht:
1150 g
Weitere Suchbegriffe: 6828spl-63, 6828spl, 63, spannarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
9
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 134,52*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,21*
€ 140,80*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 141,45*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,50*
€ 154,27*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.