Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828SPM-80 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828SPM-80 Spannarm
6828SPM-80 Spannarm
6828SPM-80 Spannarm
Artikel-Nr.:
     198-92353
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92353
EAN/GTIN:
     4020772092351
Suchbegriffe:
Pneumatik-Spannarm
Pneumatikspannarm
Spannarm
aus Stahl, für schwere Pneumatikspanner Nr. 6828V, Größe 80.
Weitere Informationen:
Größe:
80
Artikel-Nr.:
6828SPM-80
A -0,1:
25
A1 ±0,1:
50,5
A2:
63
A3:
108
B:
179
Gewicht:
1450 g
Weitere Suchbegriffe: 6828spm-80, 6828spm, 80, spannarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 180,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,63*
€ 188,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 189,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 218,96*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.