Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829ER-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829ER-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     198-92841
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92841
EAN/GTIN:
     4020772092849
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
63
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
1,10 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M12
Gewicht:
1000 g
D3:
M80x1,5
ØD4:
77
E:
50,0
F:
90
H:
98
H1:
153
H2:
92
H3:
56
H4:
15
I:
25,5
O:
M10
R:
G1/8
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
63
Y Spannhub*:
13,5
Hub:
29,5
Weitere Suchbegriffe: 6829er-63, 6829er, 63, pneumatisch, einschraubversion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
30
Frei Haus
ab € 460,20*
€ 588,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,69*
€ 609,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,41*
€ 612,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,87*
€ 673,99*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,43*
€ 700,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,97*
€ 694,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.