Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6894-M4x32 Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6894-M4x32 Andrückschraube
6894-M4x32 Andrückschraube
6894-M4x32 Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     198-99408
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99408
EAN/GTIN:
     4020772099404
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
Andrückschraube
mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Schraube vergütet, verzinkt und passiviert, Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
M x L:
M 4x 32
D:
11
D1:
8
L1:
24
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: andruckschraube m4, andruckschraube amf, andrückschraube, 6894-m4x32, 6894, m4x32
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,81*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 2,82*
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,13*
Lager 198
500
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.