| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2011-11223927 Herst.-Nr.: 11223927 EAN/GTIN: 4260291119607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 80 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan perfekt für Sie! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Achsendurchmesser: | M8 | Achsloch|L|D: | M8 | Befestigung: | Anschraubplatte | Befestigung|F|D: | Anschraubplatte | Bodenschonung|P: | 4 | Breite: | 32 mm | Breite der Platte: | 80 mm | Fahrgeräusch|P: | 4 | Gesamthöhe|D: | 105 mm | Lager: | Kugellager | Lager|D: | Kugellager | Länge der Platte: | 105 mm | Lauffläche|D: | Polyurethan | Lochabstand: | 80/77x60 mm | Lochbild|D: | 80/77x60 mm | Material Lauffläche: | Polyurethan | Material Radkörper: | Polyamid | Max. Tragfähigkeit: | 130 Kg | Nabenbreite: | 40 mm | Nabenbreite|D: | 40 mm | Plattengröße|D: | 105x80 mm | Radbreite|L|D: | 32 mm | Raddurchmesser|L|F|D: | 80 mm | Radkörper|D: | Polyamid | Rollendurchmesser: | 80 mm | Rollwiderstand|P: | 4 | Temperaturbereich: | von -40 bis +80° C | Temperaturbereich|D: | von -40 bis +80° C | Temperaturbeständigkeit|P: | 5 | Tragfähigkeit|P: | 4 | Traglast pro Rolle|L|F|D: | 130 Kg | Verschleiß|P: | 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |