Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 80 mm Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11223965
11223965
11223965
Artikel-Nr.:
     2011-11223965
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11223965
EAN/GTIN:
     4260291119621
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 80 mm pol...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 80mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 80 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
105 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
130 Kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
80 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
80 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
130 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
86008462
ab € 3,87*
Sonstiges
der Rollende Shop
55391443
ab € 11,77*
Sonstiges
der Rollende Shop
33246847
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.