Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100 mm Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11224003
11224003
11224003
Artikel-Nr.:
     2011-11224003
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11224003
EAN/GTIN:
     4260291119645
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100mm 150kg
lenkrollen 100 mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 100 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
128 mm
Gesamthöhe|D:
128 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
150 kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
37965569
ab € 10,75*
Sonstiges
der Rollende Shop
71098358
ab € 5,32*
Sonstiges
der Rollende Shop
20198659
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.