Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 mm Polyamid blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11224155
11224155
11224155
Artikel-Nr.:
     2011-11224155
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11224155
EAN/GTIN:
     4260291119720
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125/38/55
lenkrollen 125 mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polyamid (PA) in blau mit einem Ø von 125 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Breite:
38 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polyamid
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyamid
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
83176536
ab € 3,50*
Sonstiges
der Rollende Shop
43110384
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.