Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 mm Elastik grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11224440
11224440
11224440
Artikel-Nr.:
     2011-11224440
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11224440
EAN/GTIN:
     4260291119812
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125/38/55
lenkrollen 125 mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Elastik mit einem Ø von 125 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese Rolle verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese Rolle oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
38 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Elastik
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Elastik
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
34008554
ab € 7,90*
Sonstiges
der Rollende Shop
98453806
ab € 6,52*
Sonstiges
der Rollende Shop
69973901
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.