Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 100 mm Polyamid mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11224576
11224576
11224576
Artikel-Nr.:
     2011-11224576
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11224576
EAN/GTIN:
     4260484060044
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 13 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
124 mm
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Polyamid
Nabenbreite|D:
40 mm
Radbreite|L|D:
36 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
53292286
ab € 3,32*
Sonstiges
der Rollende Shop
27495636
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.