Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160 mm Elastik "Blue Wheels"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11225070
11225070
11225070
Artikel-Nr.:
     2011-11225070
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11225070
EAN/GTIN:
     4260484060303
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
bockrolle
bockrolle kugellager
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Elastik mit einem Ø von 160 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese "Blue Wheels Rolle" verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese "Blue Wheels Rolle" oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese "Blue Wheels" Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
46 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe|D:
195 mm
Lager:
Doppelkugellager
Lager|D:
Doppelkugellager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Elastik
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Elastik
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
300 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
46 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
160 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
160 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
300 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11225032
ab € 12,75*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225108
ab € 14,82*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225146
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.