Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 200 mm Elastik "Blue Wheels"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11225127
11225127
11225127
Artikel-Nr.:
     2011-11225127
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11225127
EAN/GTIN:
     4260484060334
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller vollgummi...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Elastik mit einem Ø von 200 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese "Blue Wheels Rolle" verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese "Blue Wheels Rolle" oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese "Blue Wheels" Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
46 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Lager:
Doppelkugellager
Lager|D:
Doppelkugellager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Elastik
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Elastik
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
350 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
46 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
350 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11225089
ab € 15,43*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225051
ab € 16,72*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225203
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.