Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 100 mm Elastik "Blue Wheels"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11225336
11225336
11225336
Artikel-Nr.:
     2011-11225336
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11225336
EAN/GTIN:
     4260484060440
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Elastik mit einem Ø von 100 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese "Blue Wheels Rolle" verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese "Blue Wheels Rolle" oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 13 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese "Blue Wheels" Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Rückenloch
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
5
Breite:
35 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
127 mm
Gesamthöhe|D:
127 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Elastik
Material Lauffläche:
Elastik
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
150 kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Radbreite|L|D:
35 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
46382081
ab € 4,96*
Sonstiges
der Rollende Shop
87970013
ab € 6,03*
Sonstiges
der Rollende Shop
95268839
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.