Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100 mm Thermoplastisches Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11225412
11225412
11225412
Artikel-Nr.:
     2011-11225412
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11225412
EAN/GTIN:
     4260484060488
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 100 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11225488
ab € 3,11*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225640
ab € 2,34*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225564
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.