Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lenkrolle 160 mm Vollgummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11225716
11225716
11225716
Artikel-Nr.:
     2011-11225716
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11225716
EAN/GTIN:
     4260484060648
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi gesamthöhe 195m...
lenkrollen gummiräder
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Vollgummi mit einem Ø von 160 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend und spurlos bei normaler Nutzung. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe|D:
195 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Vollgummi
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Stahl
Max. Tragfähigkeit:
135 kg
Nabenbreite:
60 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
160 mm
Radkörper|D:
Stahl
Rollendurchmesser:
160 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
135 Kg
Verschleiß|P:
3
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
24543317
ab € 8,27*
Sonstiges
der Rollende Shop
84718583
ab € 7,80*
Sonstiges
der Rollende Shop
11225792
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.