Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller 200 mm Vollgummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11228028
11228028
11228028
11228028
Artikel-Nr.:
     2011-11228028
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11228028
EAN/GTIN:
     4260484062086
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Radsatz Vollgummi
Rollensatz Vollgummi
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller und einem Ø von 200 mm aus Vollgummi, grau. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie sind bodenschonend und spurlos bei normaler Nutzung. Die Rollen sind in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und sind gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie sind mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist dieses Rollen Set aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
50 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Vollgummi
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
205 kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
205 Kg
Verschleiß|P:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.