Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Lenkrollen 100 mm Thermoplastisches Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11228940
11228940
11228940
11228940
11228940
11228940
Artikel-Nr.:
     2011-11228940
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11228940
EAN/GTIN:
     4260484062567
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus thermoplastischem Gummi. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rollen haben eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie sind mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist dieses Rollen Set aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
32 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.