Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen 80 mm Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11229111
11229111
11229111
11229111
Artikel-Nr.:
     2011-11229111
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11229111
EAN/GTIN:
     4260484062659
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 4 Lenkrollen mit einem Ø von 80 mm aus Polypropylen. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Preis heraussticht. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, ist korrosionsbeständig und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Sie ist robust, bruchfest, spurlos, geruchlos, hygienisch und hat einen geringen Rollwiderstand. Polypropylen ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar und, im Gegensatz zur Polyamid Rolle, für einen dauerhaften Gebrauch im Tiefkühlbereich nicht geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist dieser Rollensatz aus Polypropylen perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Breite:
34 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
105 mm
Gesamthöhe|D:
105 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polypropylen
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polypropylen
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
80 Kg
Nabenbreite:
40 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
34 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
80 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
80 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
80 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.