| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11249246 Herst.-Nr.: 11249246 EAN/GTIN: 4260484064844 |
| |
|
| | |
| Der aufgeführte Drahtgitterbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte in rot, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden und einer Rückwand in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1020 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Drahtgitterbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 724x815 mm | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Ladehöhe: | 1020 mm | Maße der Bodenplatte: | 724x815 mm | Material der Bodenplatte: | Kunststoff | Nutzhöhe|F: | 1020 mm |
|
| | |
| | | |
| |