| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11249285 Herst.-Nr.: 11249285 EAN/GTIN: 4260484064974 |
| |
|
| | |
| Der aufgeführte Drahtgitterbehälter besteht aus einer Holzbodenplatte mit einer Abmessung von 724x810 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand und einer Tür in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1350 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 724x810 mm | Bodenplatte|F: | Holz | Ladehöhe: | 1350 mm | Maße der Bodenplatte: | 724x810 mm | Material der Bodenplatte: | Holz | Nutzhöhe|F: | 1350 mm |
|
| | |
| | | |
| |