Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 180 mm Luftrad mit Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11250370
11250370
Artikel-Nr.:
     2011-11250370
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     LB180R20/60ALU/1
EAN/GTIN:
     4260484066053
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit Luftbereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
20 mm
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Nabenbreite|D:
60 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
180 mm
Radkörper|D:
Stahlblech
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
75 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA0.LB181R
ab € 22,82*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LA0.LB181R
ab € 25,57*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
NA0.LB181R
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.